Samtec 基板接続用ソケット SMM シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:40行数:2ピッチ:2mmタイプ:基板対基板取り付けタイプ:表面実装ボディ向き:ストレート端子方法:はんだ定格電流:3.9A定格電圧:350 V acシリーズ:SMMコンタクト材質:ベリリウム銅TMM SMTヘッダのかん合については、代表品番 ; 481-4780 481-4780 を参照してください。 TMMスルーホールヘッダのかん合については、代表品番 ; 765-6212 765-6212 を参照してください。. SMMシリーズTiger Eyeソケットストリップ. SamtecのSMMシリーズ2 mmピッチ、基板対基板、SMTソケットストリップは、Tiger Eyeコンタクト採用で、コンタクト部分は0.76 μm金めっき、基板テールがつや消しすずめっきです。 SMMシリーズ2 mmピッチ、基板対基板、SMTソケットストリップ製品には、ピッチ間隔2 mmの1列又は2列構成があります。. 絶縁材: 黒色LCP 温度範囲: -55 → 125 ℃ 注文コード47037595 品番SMM-120-02-S-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量26種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数:40
行数:2
ピッチ:2mm
タイプ:基板対基板
取り付けタイプ:表面実装
ボディ向き:ストレート
端子方法:はんだ
定格電流:3.9A
定格電圧:350 V ac
シリーズ:SMM
コンタクト材質:ベリリウム銅
TMM SMTヘッダのかん合については、代表品番 ; 481-4780 481-4780 を参照してください。 TMMスルーホールヘッダのかん合については、代表品番 ; 765-6212 765-6212 を参照してください。. SMMシリーズTiger Eyeソケットストリップ. SamtecのSMMシリーズ2 mmピッチ、基板対基板、SMTソケットストリップは、Tiger Eyeコンタクト採用で、コンタクト部分は0.76 μm金めっき、基板テールがつや消しすずめっきです。 SMMシリーズ2 mmピッチ、基板対基板、SMTソケットストリップ製品には、ピッチ間隔2 mmの1列又は2列構成があります。. 絶縁材: 黒色LCP 温度範囲: -55 → 125 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする