内容量1個
仕様コンタクト数:50行数:2ピッチ:2mmタイプ:基板対基板取り付けタイプ:表面実装ボディ向き:ストレート端子方法:はんだ定格電流:3.9A定格電圧:350 V acシリーズ:SMMコンタクト材質:ベリリウム銅TMM SMTヘッダのかん合については、代表品番 ; 481-4780 481-4780 を参照してください。 TMMスルーホールヘッダのかん合については、代表品番 ; 765-6212 765-6212 を参照してください。. SMMシリーズTiger Eyeソケットストリップ. SamtecのSMMシリーズ2 mmピッチ、基板対基板、SMTソケットストリップは、Tiger Eyeコンタクト採用で、コンタクト部分は0.76 μm金めっき、基板テールがつや消しすずめっきです。 SMMシリーズ2 mmピッチ、基板対基板、SMTソケットストリップ製品には、ピッチ間隔2 mmの1列又は2列構成があります。. 絶縁材: 黒色LCP 温度範囲: -55 → 125 ℃
注文コード47037629
品番SMM-125-02-S-D