仕様
コンタクト数:40
行数:4
ピッチ:0.635 mm, 1.27 mm
タイプ:基板対基板
取り付けタイプ:表面実装
ボディ向き:ストレート
端子方法:はんだ
定格電流:2.5A
シリーズ:SOLC
コンタクト材質:リン酸銅
かん合するTOLC高密度端子ストリップについては、代表品番 ; 765-6354 765-6354 を参照してください。. 4列SMTソケット - SOLCシリーズ. SamtecのSOLCシリーズFourRay SMT高密度ソケットは、千鳥配列の4列設計です。 コンタクトと列のピッチは1.27 mmで、列間コンタクトのオフセットは0.635 mmです。 このSOLCシリーズ高密度ソケット製品は、0.75 μm金めっきコンタクトと0.075 μm金めっきテールを備えています。 これらのSOLCシリーズ高密度ソケットの基板上の高さは4.06 mmで、対応するTOLC高密度端子ストリップを使用したときのかん合高さは6.35 mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応