Samtec 基板接続用ソケット SQT シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:2行数:1ピッチ:2mmタイプ:基板対基板取り付けタイプ:スルーホールボディ向き:ライトアングル端子方法:はんだ定格電流:5.5A定格電圧:450 V acシリーズ:SQTコンタクト材質:リン酸銅かん合するTMM SMTヘッダについては代表品番 ; 481-4780 481-4780 を参照してください。 かん合するTMMスルーホールヘッダについては代表品番 ; 765-6212 765-6212 を参照してください。. SQTシリーズ高耐久性ソケット. SamtecのこのSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップは、コンタクト部分に0.25 μmの金めっき、0.5 mm角形基板テールにつや消しすずめっきを施したTiger Buy 0.5 mm角型コンタクトを備えています。 このSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップには、1列又は2列で、垂直又は水平方向の形式があります。 基板からの高さは6.35 mmです。 このSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップのポスト長は2.29 mmです。. 絶縁物材質: 黒色LCP 温度範囲: -55 → 125 ℃ 定格電流: 5.5 A @ 20 ℃. SQT-1xx-01-L- S : 1列垂直 SQT-1xx-01-L-x- RA : 水平 SQT-1xx-01-L- D : 2列垂直 注文コード47038225 品番SQT-102-01-L-S-RA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
この商品は仕様・内容量85種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数:2
行数:1
ピッチ:2mm
タイプ:基板対基板
取り付けタイプ:スルーホール
ボディ向き:ライトアングル
端子方法:はんだ
定格電流:5.5A
定格電圧:450 V ac
シリーズ:SQT
コンタクト材質:リン酸銅
かん合するTMM SMTヘッダについては代表品番 ; 481-4780 481-4780 を参照してください。 かん合するTMMスルーホールヘッダについては代表品番 ; 765-6212 765-6212 を参照してください。. SQTシリーズ高耐久性ソケット. SamtecのこのSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップは、コンタクト部分に0.25 μmの金めっき、0.5 mm角形基板テールにつや消しすずめっきを施したTiger Buy 0.5 mm角型コンタクトを備えています。 このSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップには、1列又は2列で、垂直又は水平方向の形式があります。 基板からの高さは6.35 mmです。 このSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップのポスト長は2.29 mmです。. 絶縁物材質: 黒色LCP 温度範囲: -55 → 125 ℃ 定格電流: 5.5 A @ 20 ℃. SQT-1xx-01-L- S : 1列垂直 SQT-1xx-01-L-x- RA : 水平 SQT-1xx-01-L- D : 2列垂直
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする