画像準備中

Samtec 基板接続用ソケット SQT シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(14個) 仕様コンタクト数:40行数:2ピッチ:2mmタイプ:費用対効果の高い角型テールソケットストリップ取り付けタイプ:スルーホールボディ向き:垂直端子方法:はんだ定格電流:5.1 (per Contact)A定格電圧:250 V ac (TMMHとかん合), 281 V ac (TMMとかん合)シリーズ:SQTコンタクト材質:リン酸銅 注文コード47038514 品番SQT-120-01-F-D
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様・内容量85種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数:40
行数:2
ピッチ:2mm
タイプ:費用対効果の高い角型テールソケットストリップ
取り付けタイプ:スルーホール
ボディ向き:垂直
端子方法:はんだ
定格電流:5.1 (per Contact)A
定格電圧:250 V ac (TMMHとかん合), 281 V ac (TMMとかん合)
シリーズ:SQT
コンタクト材質:リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする