Samtec 基板接続用ソケット SS シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:12行数:1ピッチ:2.54mmタイプ:基板対基板取り付けタイプ:スルーホールボディ向き:ストレート端子方法:はんだ定格電流:1Aシリーズ:SSコンタクト材質:ベリリウム銅このSSシリーズの基板対基板機械加工ソケットストリップは次とかん合します。 TSシリーズの精密機械加工端子ストリップ - 代表品番 ; 765-6388 765-6388 を参照してください。 BBSシリーズの機械加工基板スタッキングストリップ - 代表品番 ; 766-6458 766-6458 を参照してください。 BBLシリーズの機械加工基板スタッキングストリップ - 代表品番 ; 766-6398 766-6398 を参照してください。. 精密ねじ機械加工2.54 mmソケットストリップ - SSシリーズ. SSシリーズの基板対基板スルーホール1列精密ねじ機械加工ソケットストリップのピッチ間隔は2.54 mm、テール長は3.18 mmで、非フラッシュ設計を備えています。 ボディは黒色ガラス繊維入りポリエステル製で、すずめっき又は金めっきベリリウム銅コンタクトを備えています。 使用温度範囲は-55 → +125 ℃です。 品番SS-XXX-T-X-Xには、0.76 μmの金めっき付きコンタクトとすず製シェルが付いています。 品番SS-XXX-TT-X-Xについては、すずめっきコンタクトとすずめっきシェルが付いています。 注文コード47039004 品番SS-112-TT-2-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
この商品は仕様・内容量25種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数:12
行数:1
ピッチ:2.54mm
タイプ:基板対基板
取り付けタイプ:スルーホール
ボディ向き:ストレート
端子方法:はんだ
定格電流:1A
シリーズ:SS
コンタクト材質:ベリリウム銅
このSSシリーズの基板対基板機械加工ソケットストリップは次とかん合します。 TSシリーズの精密機械加工端子ストリップ - 代表品番 ; 765-6388 765-6388 を参照してください。 BBSシリーズの機械加工基板スタッキングストリップ - 代表品番 ; 766-6458 766-6458 を参照してください。 BBLシリーズの機械加工基板スタッキングストリップ - 代表品番 ; 766-6398 766-6398 を参照してください。. 精密ねじ機械加工2.54 mmソケットストリップ - SSシリーズ. SSシリーズの基板対基板スルーホール1列精密ねじ機械加工ソケットストリップのピッチ間隔は2.54 mm、テール長は3.18 mmで、非フラッシュ設計を備えています。 ボディは黒色ガラス繊維入りポリエステル製で、すずめっき又は金めっきベリリウム銅コンタクトを備えています。 使用温度範囲は-55 → +125 ℃です。 品番SS-XXX-T-X-Xには、0.76 μmの金めっき付きコンタクトとすず製シェルが付いています。 品番SS-XXX-TT-X-Xについては、すずめっきコンタクトとすずめっきシェルが付いています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする