Samtec 基板接続用ソケット SSA シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:26行数:1ピッチ:2.54mmタイプ:基板対基板取り付けタイプ:スルーホールボディ向き:ストレート端子方法:はんだ定格電流:1A定格電圧:1 kV acシリーズ:SSAコンタクト材質:リン酸銅このSSAシリーズの基板対基板スルーホール1列ソケットストリップのかん合相手: TSシリーズのねじ機械加工端子ストリップ - 代表品番 ; 765-6376 765-6376 を参照してください。 BBS機械加工基板スタッキングストリップ - 代表品番 ; 766-6442 766-6442 を参照してください。 BBL機械加工基板スタッキングストリップ - 代表品番 ; 766-6367 766-6367 を参照してください。. 低コストな2.54 mmソケットストリップ - SSAシリーズ. SSAシリーズの基板対基板スルーホール1列ソケットストリップは、2.54 mmのピッチ間隔、スナップストリップ機能、スタンドオフを備えています。 このSSAシリーズの基板対基板ソケットのボディは、UL規格94 V-Oの高温黒色PETポリエステル製で、両面スワイプコンタクトは0.25 μmの金めっきを施したりん青銅製です。 この基板対基板ソケットストリップを使用できる温度範囲は-55 → +125 ℃です。 注文コード47039318 品番SSA-126-S-G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数:26
行数:1
ピッチ:2.54mm
タイプ:基板対基板
取り付けタイプ:スルーホール
ボディ向き:ストレート
端子方法:はんだ
定格電流:1A
定格電圧:1 kV ac
シリーズ:SSA
コンタクト材質:リン酸銅
このSSAシリーズの基板対基板スルーホール1列ソケットストリップのかん合相手: TSシリーズのねじ機械加工端子ストリップ - 代表品番 ; 765-6376 765-6376 を参照してください。 BBS機械加工基板スタッキングストリップ - 代表品番 ; 766-6442 766-6442 を参照してください。 BBL機械加工基板スタッキングストリップ - 代表品番 ; 766-6367 766-6367 を参照してください。. 低コストな2.54 mmソケットストリップ - SSAシリーズ. SSAシリーズの基板対基板スルーホール1列ソケットストリップは、2.54 mmのピッチ間隔、スナップストリップ機能、スタンドオフを備えています。 このSSAシリーズの基板対基板ソケットのボディは、UL規格94 V-Oの高温黒色PETポリエステル製で、両面スワイプコンタクトは0.25 μmの金めっきを施したりん青銅製です。 この基板対基板ソケットストリップを使用できる温度範囲は-55 → +125 ℃です。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする