Samtec 基板接続用ソケット SSM シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:4行数:2ピッチ:2.54mmタイプ:基板対基板取り付けタイプ:表面実装ボディ向き:ストレート端子方法:はんだ定格電流:6.9A定格電圧:475 V acシリーズ:SSMコンタクト材質:リン酸銅このSSMシリーズ基板対基板SMTボックスタイプソケットストリップのかん合相手: TSWシリーズスルーホール角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 767-0849 767-0849 を参照してください。 TSMシリーズSMT角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 765-6458 765-6458 を参照してください。 TLWシリーズ低プロファイル角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 765-6127 765-6127 を参照してください。. 2.54 mm SMT角型ボックスソケットストリップ - SSMシリーズ. SSMシリーズ基板対基板表面実装ボックスタイプソケットストリップは、ピッチ間隔2.54 mmで、1列又は2列の構成と垂直又は水平のボディ方向を備えています。 このSMMシリーズの基板対基板SMTボックスソケットストリップのボディは、黒色液晶ポリマー製で、コンタクトに0.25 μmの金めっき、テールにつや消しすずめっきが施されたりん青銅製です。 このプリント基板対基板ソケットストリップを使用できる温度範囲は-55 → +125 ℃です。 品番SSM-XXX-X SHは1列水平実装タイプです。 品番SSM-XXX-X SVは1列垂直実装タイプです。 品番SSM-XXX-X DHは2列水平実装タイプです。 品番SSM-XXX-X DVは2列垂直実装タイプです。 注文コード47039634 品番SSM-102-L-DV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
この商品は仕様・内容量44種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数:4
行数:2
ピッチ:2.54mm
タイプ:基板対基板
取り付けタイプ:表面実装
ボディ向き:ストレート
端子方法:はんだ
定格電流:6.9A
定格電圧:475 V ac
シリーズ:SSM
コンタクト材質:リン酸銅
このSSMシリーズ基板対基板SMTボックスタイプソケットストリップのかん合相手: TSWシリーズスルーホール角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 767-0849 767-0849 を参照してください。 TSMシリーズSMT角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 765-6458 765-6458 を参照してください。 TLWシリーズ低プロファイル角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 765-6127 765-6127 を参照してください。. 2.54 mm SMT角型ボックスソケットストリップ - SSMシリーズ. SSMシリーズ基板対基板表面実装ボックスタイプソケットストリップは、ピッチ間隔2.54 mmで、1列又は2列の構成と垂直又は水平のボディ方向を備えています。 このSMMシリーズの基板対基板SMTボックスソケットストリップのボディは、黒色液晶ポリマー製で、コンタクトに0.25 μmの金めっき、テールにつや消しすずめっきが施されたりん青銅製です。 このプリント基板対基板ソケットストリップを使用できる温度範囲は-55 → +125 ℃です。 品番SSM-XXX-X SHは1列水平実装タイプです。 品番SSM-XXX-X SVは1列垂直実装タイプです。 品番SSM-XXX-X DHは2列水平実装タイプです。 品番SSM-XXX-X DVは2列垂直実装タイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする