Samtec 基板接続用ソケット SSQ シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:16行数:1ピッチ:2.54mmタイプ:基板対基板取り付けタイプ:スルーホールボディ向き:ライトアングル端子方法:はんだ定格電流:7.6A定格電圧:550 V acシリーズ:SSQコンタクト材質:リン酸銅このSSQシリーズの基板スルーホール基板対基板角型ポストソケットのかん合相手: TSWシリーズのスルーホール2.54 mm角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 767-0849 767-0849 を参照してください。 TSMシリーズのスルーホール2.54 mm角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 765-6458 765-6458 を参照してください。. スルーホール2.54 mm角型ポストソケットストリップ、角型テール付き - SSQシリーズ. SSQシリーズの基板スルーホール基板対基板角型ポスト、2.54 mmピッチ角型テール付きソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁物、0.51 μmの金めっき付きコンタクトと金フラッシュめっき付きテールを備えたりん青銅Tiger Buyコンタクトの組み合わせです。 このプリント基板対基板2.54 mmスルーホール角型ポストソケットストリップは、1列及び2列、ストレート及びライトアングルのボディ方向、各種ポスト長など、様々な構成を用意しています。 このSSQシリーズの基板スルーホールソケットの動作温度範囲は、-55 → 125 ℃です。 品番TSW-xxx-01-x-xのSSQ基板ソケットのテール長は2.64 mmです。 品番TSW-xxx-02-x-xのSSQ基板ソケットのテール長は4.93 mmです。 注文コード47039993 品番SSQ-116-02-G-S-RA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は仕様・内容量104種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数:16
行数:1
ピッチ:2.54mm
タイプ:基板対基板
取り付けタイプ:スルーホール
ボディ向き:ライトアングル
端子方法:はんだ
定格電流:7.6A
定格電圧:550 V ac
シリーズ:SSQ
コンタクト材質:リン酸銅
このSSQシリーズの基板スルーホール基板対基板角型ポストソケットのかん合相手: TSWシリーズのスルーホール2.54 mm角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 767-0849 767-0849 を参照してください。 TSMシリーズのスルーホール2.54 mm角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 765-6458 765-6458 を参照してください。. スルーホール2.54 mm角型ポストソケットストリップ、角型テール付き - SSQシリーズ. SSQシリーズの基板スルーホール基板対基板角型ポスト、2.54 mmピッチ角型テール付きソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁物、0.51 μmの金めっき付きコンタクトと金フラッシュめっき付きテールを備えたりん青銅Tiger Buyコンタクトの組み合わせです。 このプリント基板対基板2.54 mmスルーホール角型ポストソケットストリップは、1列及び2列、ストレート及びライトアングルのボディ方向、各種ポスト長など、様々な構成を用意しています。 このSSQシリーズの基板スルーホールソケットの動作温度範囲は、-55 → 125 ℃です。 品番TSW-xxx-01-x-xのSSQ基板ソケットのテール長は2.64 mmです。 品番TSW-xxx-02-x-xのSSQ基板ソケットのテール長は4.93 mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする