Samtec 基板接続用ソケット SSW シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:12行数:1ピッチ:2.54mmタイプ:基板対基板取り付けタイプ:スルーホールボディ向き:ストレート端子方法:はんだ定格電流:6.9A定格電圧:550 V acシリーズ:SSWコンタクト材質:リン酸銅このSSWシリーズの基板スルーホール基板対基板角型ポストソケットは次とかん合します。 TSWシリーズのスルーホール2.54 mm角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 767-0849 767-0849 を参照してください。 TSMシリーズのスルーホール2.54 mm角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 765-6458 765-6458 を参照してください。. スルーホール2.54 mm角型ポストソケットストリップ、はんだテール付き - SSWシリーズ. SSWシリーズ基板スルーホール基板対基板角型ポストソケットストリップ (はんだテール付き) は、ピッチ間隔2.54 mmで、黒色液晶ポリマー絶縁物を備えています。 この2.54 mm基板スルーホールソケットのTiger Buyコンタクトは、コンタクト部分に0.51 μmの金めっき、テールに金フラッシュめっきを施したりん青銅製(つや消しすずコンタクト製の品番 ; 765-5739 765-5739 と ; 765-5786 765-5786 以外)です。 1列及び2列、ストレート及びライトアングル、各種ポスト長オプションなど、さまざまな構成に対応しています。 動作温度範囲は、金めっきタイプで-55 → 125 ℃、つや消しすずめっきタイプで-55 → 105 ℃です。 品番TSW-xxx-01-x-xのSSW基板ソケットのテール長は2.64 mmです。 品番TSW-xxx-02-x-xのSSW基板ソケットのテール長は4.93 mmです。 注文コード47041068 品番SSW-112-01-G-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品は仕様・内容量240種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数:12
行数:1
ピッチ:2.54mm
タイプ:基板対基板
取り付けタイプ:スルーホール
ボディ向き:ストレート
端子方法:はんだ
定格電流:6.9A
定格電圧:550 V ac
シリーズ:SSW
コンタクト材質:リン酸銅
このSSWシリーズの基板スルーホール基板対基板角型ポストソケットは次とかん合します。 TSWシリーズのスルーホール2.54 mm角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 767-0849 767-0849 を参照してください。 TSMシリーズのスルーホール2.54 mm角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 765-6458 765-6458 を参照してください。. スルーホール2.54 mm角型ポストソケットストリップ、はんだテール付き - SSWシリーズ. SSWシリーズ基板スルーホール基板対基板角型ポストソケットストリップ (はんだテール付き) は、ピッチ間隔2.54 mmで、黒色液晶ポリマー絶縁物を備えています。 この2.54 mm基板スルーホールソケットのTiger Buyコンタクトは、コンタクト部分に0.51 μmの金めっき、テールに金フラッシュめっきを施したりん青銅製(つや消しすずコンタクト製の品番 ; 765-5739 765-5739 と ; 765-5786 765-5786 以外)です。 1列及び2列、ストレート及びライトアングル、各種ポスト長オプションなど、さまざまな構成に対応しています。 動作温度範囲は、金めっきタイプで-55 → 125 ℃、つや消しすずめっきタイプで-55 → 105 ℃です。 品番TSW-xxx-01-x-xのSSW基板ソケットのテール長は2.64 mmです。 品番TSW-xxx-02-x-xのSSW基板ソケットのテール長は4.93 mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする