画像準備中

Samtec 基板接続用ソケット ST4 シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47043256 品番ST4-40-1.00-L-D-P-TR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数:80
行数:2
ピッチ:0.4mm
タイプ:LP極細ピッチターミナルストリップ
取り付けタイプ:表面実装
ボディ向き:ストレート
端子方法:はんだ
定格電流:1.6 (per Contact)A
シリーズ:ST4
コンタクト材質:リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする