SAMTEC
Samtec 基板接続用ヘッダ EHTシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1セット(18個)
仕様
シリーズ:EHTピッチ:2mmコンタクト数:16行数:2ボディ向き:ストレートシュラウド/アンシュラウド:シュラウド取り付けタイプ:表面実装端子方法:はんだコンタクト材質:リン酸銅
注文コード
47044394
品番
EHT-108-01-S-D-SM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
46
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:EHT
ピッチ:2mm
コンタクト数:16
行数:2
ボディ向き:ストレート
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
取り付けタイプ:表面実装
端子方法:はんだ
コンタクト材質:リン酸銅