SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板接続用ヘッダ FTSHシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
3.4 (per Contact)
注文コード
47045539
品番
FTSH-105-01-F-DV-007-K-P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・内容量
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
取付
表面実装
タイプ
マイクロヘッダ
ピッチ(mm)
1.27
シリーズ
FTSH
定格電流(A)
3.4 (per Contact)
行数
2
端子
はんだ
コンタクト数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
垂直
シュラウド/アンシュラウド
アンシュラウド