画像準備中

Samtec 基板接続用ヘッダ IPL1 Mini Mateシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(34個) 仕様シリーズ:IPL1 Mini Mateピッチ:2.54mmコンタクト数:12行数:2ボディ向き:ライトアングルシュラウド/アンシュラウド:シュラウドコネクタシステム:電線対基板端子方法:はんだコンタクト材質:リン酸銅定格電圧:675 V ac, 954 V dc 注文コード47046214 品番IPL1-106-01-S-D-RA-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量33種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:IPL1 Mini Mate
ピッチ:2.54mm
コンタクト数:12
行数:2
ボディ向き:ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
コネクタシステム:電線対基板
端子方法:はんだ
コンタクト材質:リン酸銅
定格電圧:675 V ac, 954 V dc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする