仕様
シリーズ:IsoRate IP5
ピッチ:4mm
コンタクト数:2
行数:1
ボディ向き:ストレート
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
コネクタシステム:基板対基板
端子方法:はんだ
タイプ:基板対基板
定格電圧:200 V ac
Samtec IP5シリーズ4.00 mm 50 ?高絶縁基板対基板、電線対基板RFプラグストリップ. IP5シリーズ50 ?高絶縁基板対基板、電線対基板RFプラグストリップは、4.00 mmのコンタクトピッチ、10 mmのBTBスタック高です。 このIP5 4.00 mm RFプラグストリップは、最大9.5 GHz、19 Gbit/sの性能を有するIsoRate高絶縁相互接続システムの一部です。 IsoRate相互接続システムは頑丈なエッジレートコンタクトを備え、従来の旋削加工RFコンタクトより低コストで高絶縁を実現できます。 IP5シリーズ高絶縁RFプラグコネクタには、1列あたり最大8ジャックの1列及び2列構成を用意しています。 品番末尾が「L-TR」は、ケーブルラッチ付きのIP5電線対基板RFプラグストリップです。 このIP5 4.00 mm RFプラグコネクタは、IJ5 RFジャックコネクタ(基板対基板用途の場合) / IJ5C高絶縁RFケーブルアセンブリ(電線対基板用途の場合)とかん合します。
RoHS指令(10物質対応)対応