内容量1個
仕様シリーズ:MPT Power Stripピッチ:5mmコンタクト数:8行数:1ボディ向き:ライトアングルシュラウド/アンシュラウド:シュラウド取り付けタイプ:スルーホール端子方法:はんだタイプ:基板対基板定格電圧:600 V ac、848 V dcMPTシリーズ25 Aデュアルブレードヘッダ. Samtec社によるこのMPTシリーズの25 Aデュアルブレード基板対基板ヘッダは、コンタクト部分に0.25 μmの金めっき、基板テールにつや消しすずめっきが施されています。 MPTシリーズ25 Aデュアルブレード基板対基板ヘッダのスタック高は、対応するMPSシリーズソケットとのかん合時で14 mmです。代表品番 ; 767-6932 767-6932 を参照してください。 このMPTシリーズ25 Aデュアルブレード基板対基板スルーホールヘッダは、厚さ1.6 mmの基板で使用します。ライトアングル(RA)設計タイプのこのMPTシリーズ25 Aデュアルブレード基板対基板ヘッダは、O3.56 mmのねじ穴を備えています。. 絶縁材: 黒色LCP 温度範囲: -55 → 125 ℃. MPT-xx- 6.30 -01-L- V : 高さ6.3 mm、垂直 MPT-xx-01-01-L- RA-SD: ライトアングル、ねじ穴付き
注文コード47047395
品番MPT-08-01-01-L-RA-SD