SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板接続用ヘッダ QTEシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(96個)
仕様
シリーズ:QTEピッチ:0.8mmコンタクト数:28行数:2ボディ向き:ライトアングルシュラウド/アンシュラウド:シュラウドコネクタシステム:基板対基板端子方法:はんだタイプ:アース面ヘッダ定格電流:2 (per Contact) A, 23 (per Ground) A
注文コード
47047684
品番
QTE-014-01-F-D-DP-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:QTE
ピッチ:0.8mm
コンタクト数:28
行数:2
ボディ向き:ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
コネクタシステム:基板対基板
端子方法:はんだ
タイプ:アース面ヘッダ
定格電流:2 (per Contact) A, 23 (per Ground) A
RoHS指令(10物質対応)
対応