※サンプル画像(詳細はメーカーHP等をご確認ください)

KUP-14A15-120

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47047927 品番KUP-14A15-120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
コイル定格電圧(V)AC120 取付方式ソケット取付 保護構造ソケットマウントケース 接点構成3c 端子形状はんだ付け、クイックコネクト 接点最大許容電圧(V)AC240 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 10A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47047927
2021-01-27
用途:
並行輸入機械の修理

15年以上前に並行輸入された機械の不具合対応で、輸入元の会社が倒産し正規代理店もなく、、、ダメ元で型番検索したら購入出来ました。国産メーカーでは廃番も増え、互換品の検索も大変なご時世ですが、、、とても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする