SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板接続用ヘッダ QTHシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
シリーズ:QTHピッチ:0.5mmコンタクト数:60行数:2取り付けタイプ:表面実装端子方法:はんだタイプ:Ground Plane Header定格電圧:175 V ac
注文コード
47047998
品番
QTH-030-05-F-D-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:QTH
ピッチ:0.5mm
コンタクト数:60
行数:2
取り付けタイプ:表面実装
端子方法:はんだ
タイプ:Ground Plane Header
定格電圧:175 V ac
RoHS指令(10物質対応)
対応