仕様
シリーズ:Razor Beam LSEM
ピッチ:0.8mm
コンタクト数:100
行数:2
ボディ向き:ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
コネクタシステム:基板対基板
端子方法:はんだ
コンタクト材質:リン酸銅
定格電流:1.8 (Per Pin)A
Samtec LSEMシリーズ0.8 mm高速基板対基板オス / メス両用SMTストリップコネクタ. LSHMシリーズ0.8 mm高速、高密度垂直、ライトアングル取り付けオス / メス両用SMT基板対基板ストリップは、頑丈な列間スリム設計を採用しています。 このオス / メス両用高速基板対基板コネクタのセルフかん合設計により、在庫コストが削減されます。 LSHM 0.8 mm高速基板対基板コネクタは、高い保持力のRazor Beamコンタクトを備え、高速、ファインピッチで、確実な相互接続を実現するように設計されています。 コンタクトは挿抜力を高めるアンダーカットを施した保持ノッチを備え、しっかりと接続されるとカチッと音がします。 垂直取り付けコネクタは、6 → 12 mmのスタック高で相互に組み合わせることで、設計の柔軟性が向上しています。. 特長と利点:. 高速、高密度構成 頑丈なスリム設計 オス / メス両用設計により在庫コストを削減 Razor Beamコンタクトで信頼性の高い高速電気接続を実現 高い挿抜力 様々なかん合高を選択でき、柔軟な設計が可能. 用途. LSHMシリーズ0.8 mm基板対基板オス / メス両用コネクタは、高速、高密度平行、垂直、同一平面システムでの使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応