曜日別特売
LSEM-140-01-L-DH-A-N-K-TR Samtec 基板接続用ヘッダ Razor Beam LSEMシリーズ SAMTEC 47048068

Samtec 基板接続用ヘッダ Razor Beam LSEMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード47048068品番LSEM-140-01-L-DH-A-N-K-TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
シリーズ:Razor Beam LSEM
ピッチ:0.8mm
コンタクト数:80
行数:2
ボディ向き:ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
コネクタシステム:基板対基板
端子方法:はんだ
タイプ:基板対基板
定格電流:1.8 (Per Pin)A
Samtec LSEMシリーズ0.8 mm高速基板対基板オス / メス両用SMTストリップコネクタ. LSHMシリーズ0.8 mm高速、高密度垂直、ライトアングル取り付けオス / メス両用SMT基板対基板ストリップは、頑丈な列間スリム設計を採用しています。 このオス / メス両用高速基板対基板コネクタのセルフかん合設計により、在庫コストが削減されます。 LSHM 0.8 mm高速基板対基板コネクタは、高い保持力のRazor Beamコンタクトを備え、高速、ファインピッチで、確実な相互接続を実現するように設計されています。 コンタクトは挿抜力を高めるアンダーカットを施した保持ノッチを備え、しっかりと接続されるとカチッと音がします。 垂直取り付けコネクタは、6 → 12 mmのスタック高で相互に組み合わせることで、設計の柔軟性が向上しています。. 特長と利点:. 高速、高密度構成 頑丈なスリム設計 オス / メス両用設計により在庫コストを削減 Razor Beamコンタクトで信頼性の高い高速電気接続を実現 高い挿抜力 様々なかん合高を選択でき、柔軟な設計が可能. 用途. LSHMシリーズ0.8 mm基板対基板オス / メス両用コネクタは、高速、高密度平行、垂直、同一平面システムでの使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする