SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板接続用ヘッダ SFMHシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(57個)
注文コード
47048244
品番
SFMH-105-02-L-D-WT
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:SFMH
ピッチ:1.27mm
コンタクト数:10
行数:2
ボディ向き:横型
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
取り付けタイプ:表面実装
端子方法:はんだ
コンタクト材質:リン酸銅
定格電流:2.6 (per Contact)A
RoHS指令(10物質対応)
対応