Samtec 基板接続用ヘッダ SHFシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 仕様シリーズ:SHFピッチ:1.27mmコンタクト数:16行数:2ボディ向き:ストレートシュラウド/アンシュラウド:シュラウド取り付けタイプ:表面実装端子方法:はんだタイプ:電線対基板Samtec SHFシリーズ1.27 mmシュラウド付き基板ヘッダ. SHFシリーズ1.27 mmピッチシュラウド付き2列基板ヘッダ、正確なかん合を実現する極性化ノッチと金めっきコンタクト付き。 これらのSHFシリーズ1.27 mm基板ヘッダには、ライトアングル基板スルーホール取り付け又は最高で50個のコンタクトを備えた基板SMT取り付けのオプションを用意しています。 かん合コネクタについては、FFSD及びFFTPシリーズIDCソケットケーブルアセンブリを参照 注文コード47048287 品番SHF-108-01-L-D-SM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は仕様19種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:SHF
ピッチ:1.27mm
コンタクト数:16
行数:2
ボディ向き:ストレート
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
取り付けタイプ:表面実装
端子方法:はんだ
タイプ:電線対基板
Samtec SHFシリーズ1.27 mmシュラウド付き基板ヘッダ. SHFシリーズ1.27 mmピッチシュラウド付き2列基板ヘッダ、正確なかん合を実現する極性化ノッチと金めっきコンタクト付き。 これらのSHFシリーズ1.27 mm基板ヘッダには、ライトアングル基板スルーホール取り付け又は最高で50個のコンタクトを備えた基板SMT取り付けのオプションを用意しています。 かん合コネクタについては、FFSD及びFFTPシリーズIDCソケットケーブルアセンブリを参照
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする