SAMTEC
Samtec 基板接続用ヘッダ TFMシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
47048689
品番
TFM-105-02-S-D-LC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:TFM
ピッチ:1.27mm
コンタクト数:10
行数:2
ボディ向き:垂直
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
取り付けタイプ:表面実装
端子方法:はんだ
コンタクト材質:リン酸銅
定格電圧:250 V ac (SFMとかん合)
RoHS指令(10物質対応)
対応