曜日別特売
WT2505-M450-LFG-L プラスチックモジュラーチェーン WT2505-M形 椿本チエイン 47048696

WT2505-M450-LFG-L プラスチックモジュラーチェーン WT2505-M形 椿本チエイン 47048696
WT2505-M450-LFG-L プラスチックモジュラーチェーン WT2505-M形 椿本チエイン 47048696

プラスチックモジュラーチェーン WT2505-M形

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
最大許容張力(kN)4.5
内容量1リンク注文コード47048696品番WT2505-M450-LFG-L
参考基準価格(税別)¥458販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
¥429
最大許容張力(kN)
4.5
仕様
低摩擦耐摩耗
材質(本体)
プラスチック
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
ピッチ(mm)
25.4
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする