Samtec 基板接続用ヘッダ Tiger Eye TFMシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:Tiger Eye TFMピッチ:1.27mmコンタクト数:10行数:2ボディ向き:ライトアングルシュラウド/アンシュラウド:シュラウド取り付けタイプ:スルーホール端子方法:はんだタイプ:基板対基板、電線対基板定格電圧:350 V acかん合先の基板対基板ソケットについては、SFMシリーズ(代表品番 ; 507-7308 507-7308 )を参照してください。 かん合先のIDCケーブルアセンブリについては、SFSDシリーズ(代表品番 ; 767-9221 767-9221 )を参照してください。. スルーホール実装ヘッダ - TFMシリーズ. SamtecのこれらのTFMシリーズヘッダは、1.27 mmピッチのスルーホール端子ストリップです。. 定格電流: 2 A 動作温度: -55 → +125 ℃ TFM-1xx-01- L -D: コンタクト部分に0.38 μm金めっき、テールにつや消しすず TFM-1xx-01- S -D-WT: コンタクト部分に0.76 μm金めっき、テールにつや消しすず TFM-1xx-01-S-D- WT : 溶接タブ付き TFM-1xx-01-L-D- RA : ライトアングル / 水平方向対応 注文コード47048768 品番TFM-105-01-L-D-RA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品は仕様・内容量42種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:Tiger Eye TFM
ピッチ:1.27mm
コンタクト数:10
行数:2
ボディ向き:ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
取り付けタイプ:スルーホール
端子方法:はんだ
タイプ:基板対基板、電線対基板
定格電圧:350 V ac
かん合先の基板対基板ソケットについては、SFMシリーズ(代表品番 ; 507-7308 507-7308 )を参照してください。 かん合先のIDCケーブルアセンブリについては、SFSDシリーズ(代表品番 ; 767-9221 767-9221 )を参照してください。. スルーホール実装ヘッダ - TFMシリーズ. SamtecのこれらのTFMシリーズヘッダは、1.27 mmピッチのスルーホール端子ストリップです。. 定格電流: 2 A 動作温度: -55 → +125 ℃ TFM-1xx-01- L -D: コンタクト部分に0.38 μm金めっき、テールにつや消しすず TFM-1xx-01- S -D-WT: コンタクト部分に0.76 μm金めっき、テールにつや消しすず TFM-1xx-01-S-D- WT : 溶接タブ付き TFM-1xx-01-L-D- RA : ライトアングル / 水平方向対応
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする