SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板接続用ヘッダ TSMシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(150個)
仕様
シリーズ:TSMピッチ:2.54mmコンタクト数:10行数:2ボディ向き:垂直対応ピン長:5.84mmテールピン長:1.27mm端子方法:はんだタイプ:基板ヘッダ定格電圧:475 V ac
注文コード
47049303
品番
TSM-105-01-L-DV-P-TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
56
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:TSM
ピッチ:2.54mm
コンタクト数:10
行数:2
ボディ向き:垂直
対応ピン長:5.84mm
テールピン長:1.27mm
端子方法:はんだ
タイプ:基板ヘッダ
定格電圧:475 V ac
RoHS指令(10物質対応)
対応