SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板接続用ヘッダ TSMシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
シリーズ:TSMピッチ:2.54mmコンタクト数:3行数:1ボディ向き:横型対応ピン長:5.84mm取り付けタイプ:スルーホール端子方法:はんだコンタクトめっき:つや消しスズ定格電圧:475 V ac
注文コード
47049644
品番
TSM-103-01-T-SH
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
この商品は
仕様・内容量
が
56
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:TSM
ピッチ:2.54mm
コンタクト数:3
行数:1
ボディ向き:横型
対応ピン長:5.84mm
取り付けタイプ:スルーホール
端子方法:はんだ
コンタクトめっき:つや消しスズ
定格電圧:475 V ac
RoHS指令(10物質対応)
対応