SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板用端子台 FTSHシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
材質(コンタクト)
リン酸銅
注文コード
47050396
品番
FTSH-105-01-L-DH-A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,926
販売価格(税別)
¥
2,660
この商品は
材質・内容量
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
1.27
シリーズ
FTSH
端子種別
はんだ
定格電流(A)
3.4
行数
2
材質(コンタクト)
リン酸銅
コンタクト数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピン長さ(mm)
対応:3.05
テールピン長さ(mm)
0.1
ボディ向き
横型