SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板用端子台 FTSHシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(600個)
材質(コンタクト)
リン酸銅
注文コード
47050405
品番
FTSH-105-01-L-DH-C-TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・内容量
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
種別
アンシュラウド
取付方式
スルーホール, 表面実装
ピッチ(mm)
1.27
シリーズ
FTSH
端子種別
はんだ
定格電流(A)
3.4
行数
2
材質(コンタクト)
リン酸銅
コンタクト数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
横型