SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板用端子台 FTSHシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47050545
品番
FTSH-105-01-F-DV-K-TR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
種別
アンシュラウド
タイプ
マイクロヘッダ
取付方式
スルーホール, 表面実装
ピッチ(mm)
1.27
シリーズ
FTSH
端子種別
はんだ
定格電流(A)
3.4
行数
2
コンタクト数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
垂直