椿本チエイン
プラトップチェーン TPUSR形(曲線搬送用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リンク
仕様
耐衝撃
注文コード
47052117
品番
TPUSR550-T-DIY-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,060
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
31.75
内リンク内幅(mm)
7.5
仕様
耐衝撃
材質(本体)
プラスチック
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
列数
1
トッププレート(mm)
55
最大許容張力(kN)
0.64
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)