SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板用端子台 IPBTシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(25個)
材質(コンタクト)
めっき/つや消しスズ
注文コード
47052575
品番
IPBT-105-H1-T-D-RA-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
種別
シュラウド
種類
チューブ式
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
4.19
シリーズ
IPBT
定格電圧(V)
400 ac, 565 dc
端子種別
はんだ
行数
2
材質(コンタクト)
めっき/つや消しスズ
コンタクト数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ライトアングル