SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板用端子台 IPBTシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
47052645
品番
IPBT-105-H1-T-D-GP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
種別
シュラウド
タイプ
絶縁端子の電源ヘッダ
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
4.19
シリーズ
IPBT
定格電圧(V)
400 ac, 565 dc
端子種別
はんだ
行数
2
コンタクト数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート