SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板用端子台 IPL1シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(40個)
取付方式
表面実装
コンタクト数
10
注文コード
47053013
品番
IPL1-105-02-S-D-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
取付方式・コンタクト数・内容量
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
IPL1
ピッチ(mm)
2.54
コンタクト数
10
行数
2
種別
アンシュラウド
端子種別
はんだ
材質(コンタクト)
リン酸銅
定格電圧(V)
675 ac, 954 dc
種類
チューブ式
取付方式
表面実装
ボディ向き
ストレート