SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板用端子台 IPL1シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1セット(26個)
注文コード
47053108
品番
IPL1-108-01-L-D-K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,704
販売価格(税別)
¥
10,640
バスケットに入れる
シリーズ
IPL1
ピッチ(mm)
2.54
コンタクト数
16
行数
2
種別
アンシュラウド
テールピン長さ(mm)
3.05
端子種別
はんだ
材質(コンタクト)
リン酸銅
定格電圧(V)
675 ac, 954 dc
種類
チューブ式
ボディ向き
ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応