SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板用端子台 QMSシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47053616
品番
QMS-052-06.75-L-D-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
種別
シュラウド
タイプ
アース面ターミナルストリップ
ピッチ(mm)
0.63
シリーズ
QMS
定格電圧(V)
300 ac (QFSとかん合)
端子種別
はんだ
コネクタ形状
基板対基板
行数
2
コンタクト数
104
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート