SAMTEC
Samtec 基板用端子台 QMSシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
47053625
品番
QMS-052-09.75-SL-D-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
種別
シュラウド
タイプ
アース面ターミナルストリップ
取付方式
表面実装
ピッチ(mm)
0.63
シリーズ
QMS
定格電圧(V)
300 ac (QFSとかん合)
端子種別
はんだ
行数
2
コンタクト数
104
ボディ向き
ストレート