SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板用端子台 QTEシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47053747
品番
QTE-040-05-L-D-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
種別
シュラウド
取付方式
表面実装
ピッチ(mm)
0.8
シリーズ
QTE
定格電圧(V)
225 ac
端子種別
はんだ
行数
2
材質(コンタクト)
リン酸銅
コンタクト数
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート