SAMTEC
Samtec 基板用端子台 QTHシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
コンタクト数
60
注文コード
47053966
品番
QTH-030-03-F-D-A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
この商品は
コンタクト数
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
QTH
ピッチ(mm)
0.5
コンタクト数
60
行数
2
種別
シュラウド
取付方式
表面実装
端子種別
はんだ
材質(コンタクト)
リン酸銅
定格電圧(V)
175 ac
ボディ向き
ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応