SAMTEC
Samtec 基板用端子台 T1Mシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
1袋(5個)
1セット(525個)
ボディ向き
横型
横型
垂直
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
47054307
品番
T1M-02-F-SH-L-K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
種別
シュラウド
ピッチ(mm)
1
シリーズ
T1M
定格電圧(V)
250 ac, 353 dc
端子種別
はんだ
コネクタ形状
電線対基板
行数
1
材質(コンタクト)
リン酸銅
コンタクト数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
横型