SAMTEC
Samtec 基板用端子台 T1Mシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(525個)
1袋(5個)
1セット(525個)
ボディ向き
垂直
横型
垂直
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(525個)
注文コード
47054316
品番
T1M-02-F-SV-L-P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
種別
シュラウド
タイプ
ディスクリートワイヤターミナルストリップ
取付方式
表面実装
ピッチ(mm)
1
シリーズ
T1M
定格電圧(V)
250 ac, 353 dc
端子種別
はんだ
行数
1
コンタクト数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
垂直