SAMTEC
Samtec 基板用端子台 T2Mシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(22個)
1セット(12個)
コンタクト数
10
10
14
20
30
40
ボディ向き
ストレート
ストレート
ライトアングル
取付方式
表面実装
表面実装
スルーホール
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47054395
品番
T2M-105-01-L-D-SM-WT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
種別
シュラウド
タイプ
高信頼性ケーブルヘッダ
取付方式
表面実装
ピッチ(mm)
2
シリーズ
T2M
定格電圧(V)
250 ac、350 dc
端子種別
はんだ
行数
2
コンタクト数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート