SAMTEC
Samtec 基板用端子台 T2Mシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1セット(29個)
1個
1セット(22個)
1セット(12個)
コンタクト数
14
10
14
20
30
40
ボディ向き
ストレート
ストレート
ライトアングル
取付方式
表面実装
表面実装
スルーホール
全26種類を一覧で見る
内容量
1セット(29個)
注文コード
47054429
品番
T2M-107-01-L-D-SM-WT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
種別
シュラウド
種類
チューブ式
取付方式
表面実装
ピッチ(mm)
2
シリーズ
T2M
定格電圧(V)
250 ac、350 dc
端子種別
はんだ
行数
2
材質(コンタクト)
リン酸銅
コンタクト数
14
ボディ向き
ストレート