SAMTEC
Samtec 基板用端子台 T2Mシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1セット(22個)
1個
1セット(22個)
1セット(12個)
コンタクト数
20
10
14
20
30
40
ボディ向き
ライトアングル
ストレート
ライトアングル
取付方式
スルーホール
表面実装
スルーホール
全26種類を一覧で見る
内容量
1セット(22個)
注文コード
47054456
品番
T2M-110-01-L-D-RA-WT
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
種類
チューブ式
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
2
シリーズ
T2M
定格電圧(V)
250 ac、350 dc
端子種別
はんだ
行数
2
材質(コンタクト)
リン酸銅
コンタクト数
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピン長さ(mm)
対応:2.29
ボディ向き
ライトアングル