SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板用端子台 TFMシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(8個)
定格電圧(V)
250 ac (SFMとかん合)
注文コード
47054779
品番
TFM-150-01-S-D-RA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・定格電圧・内容量
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
種別
シュラウド
タイプ
高信頼性ターミナルストリップヘッダ
種類
チューブ式
取付方式
スルーホール, 表面実装
ピッチ(mm)
1.27
シリーズ
TFM
定格電圧(V)
250 ac (SFMとかん合)
端子種別
はんだ
行数
2
コンタクト数
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート