SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板用端子台 TFMシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(41個)
定格電流(A)
3.2
注文コード
47054903
品番
TFM-105-01-S-D-RE1-WT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・定格電圧・内容量
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
種別
シュラウド
種類
チューブ式
取付方式
スルーホール, 表面実装
ピッチ(mm)
1.27
シリーズ
TFM
端子種別
はんだ
定格電流(A)
3.2
行数
2
材質(コンタクト)
リン酸銅
コンタクト数
10
ボディ向き
ストレート