SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板用端子台 TLWシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
47055847
品番
TLW-116-06-T-S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
この商品は
材質・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
低プロファイルターミナルストリップ
ピッチ(mm)
2.54
シリーズ
TLW
端子種別
はんだ
定格電流(A)
5.2 (per Contact)
コネクタ形状
基板対基板
行数
1
コンタクト数
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピン長さ(mm)
対応:2.67
ボディ向き
ストレート