SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板用端子台 TMMシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
47055996
品番
TMM-110-03-L-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
種別
アンシュラウド
ピッチ(mm)
2
シリーズ
TMM
定格電圧(V)
250 ac (SQTとかん合), 281 ac (SQWとかん合)
端子種別
はんだ
行数
1
材質(コンタクト)
リン酸銅
コンタクト数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
テールピン長さ(mm)
2.7
ボディ向き
ストレート