SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板用端子台 TMSシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(38個)
コネクタ形状
基板対基板
注文コード
47056915
品番
TMS-112-02-G-S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
この商品は
コネクタ形状・材質・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
マイクロヘッダ
種類
チューブ式
ピッチ(mm)
1.27
シリーズ
TMS
端子種別
はんだ
定格電流(A)
5 (Mted with SMS)
コネクタ形状
基板対基板
行数
1
コンタクト数
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピン長さ(mm)
対応:2.54
ボディ向き
ストレート